Set de blocare / element de blocare Tollok TLK401 75x115
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK401 75x115
Rubix:d486871
Producator:11045112
Detalii produs : TLK 401 75X115 TOLLOK - TLK 401 75X115 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 75 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 68 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 58 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 145 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 103 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 5420 N.m |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Execuție | 401 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

