Set de blocare / element de blocare Tollok TLK350 28x50 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK350 28x50 C
Rubix:d487028
Producator:11044745
Detalii produs : TLK350 28x50 C TOLLOK - TLK350 28x50 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 28 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 32 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 26 mm |
| Numărul de șuruburi | 6 |
| Forța axială | 36 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 196 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 503 N.m |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Execuție | 350 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

