Set de blocare / element de blocare Tollok TLK400 85x125 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK400 85x125 C
Rubix:d486934
Producator:11044772
Detalii produs : TLK400 85x125 C TOLLOK - TLK400 85x125 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 85 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 88 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 78 mm |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Forța axială | 369 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 165 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 15700 N.m |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Execuție | 400 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

