Set de blocare / element de blocare Tollok TLK 451 160X210
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK 451 160X210
Rubix:d486846
Producator:T451160X210
Detalii produs : TLK 451 160X210 TOLLOK - TLK 451 160X210 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 160 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 91 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 79 mm |
| Numărul de șuruburi | 16 |
| Forța axială | 350 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 110 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 28000 N.m |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Execuție | 451 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

