Set de blocare / element de blocare Tollok TLK500 18x50 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK500 18x50 C
Rubix:d486889
Producator:11045185
Detalii produs : TLK500 18x50 C TOLLOK - TLK500 18x50 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 18 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 56 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 50 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 67 kN |
| Cuplu transmisibil | 220 N.m |
| Diametrul exterior | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

