Set de blocare / element de blocare Tollok TLK500 32x75 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK500 32x75 C
Rubix:d486795
Producator:11044899
Detalii produs : TLK500 32x75 C TOLLOK - TLK500 32x75 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 32 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 68 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 60 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 45 kN |
| Cuplu transmisibil | 720 N.m |
| Diametrul exterior | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

