Lanț cu role standard din SUA Rexnord 12A-1 GL G
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:12A-1 GL G
Rubix:d459116

Detalii produs : 12A-1 GL G (REX) REXNORD - 12A-1 GL G (REX) REXNORD
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 12a-1 |
| Lanț | asa 60-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
