Inel de etanșare Spartex DIN 7603 Cu A 20 x 24 x 1,5 Cu S
Inel de etanșare Spartex
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Spartex:DIN 7603 Cu A 20 x 24 x 1,5 Cu S
Rubix:167827
EAN:4043952518328



Detalii produs : 20X24X 1.5 DIN 7603 FORM A CU - DIN7603 20X24X1.5 FORM A INEL CUPRU
DIN 7603 copper type A Sealing rings, flat sealing rings - dimension: 4 x 8 x1 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 161 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
