Mâner Reyher DIN 6335 Kunstst. schwarz K 80 M 16 Gewindebuchse Stahl gal Zn KU-St S
Mâner Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6335 Kunstst. schwarz K 80 M 16 Gewindebuchse Stahl gal Zn KU-St S
Rubix:d635423
EAN:4043952474112

Detalii produs : DIN 6335 schwarz K 80 M 16 Stahl KU-St S REYHER - DIN 6335 Kunstst. schwarz K 80 M 16 Gewindebuchse Stahl gal Zn KU-St S REYHER
DIN 6335 plastic type K-St black Palm grips, with threaded bush - dimension: K 25 M 5 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1114 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
