Referințe
Reyher:DIN 3017 St. A 110-130/12 C7 -W1 galv.Zn S
Rubix:d810222
Producator:030170111300012
EAN:4043952395172

Detalii produs : DIN 3017 St. A 110-130/12 C7 -W1 galv.Zn S REYHER - DIN 3017 St. A 110-130/12 C7 -W1 galv.Zn S REYHER
DIN 3017 steel (W1) type A zinc plated Hose clamps, with worm gear drive - dimension: 110-130/12 C7 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Model | din 3017 |
| Diametru | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere