Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant A490-076C8-14H
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A490-076C8-14H
Rubix:d636561
Producator:5844038



Detalii produs : A490-076C8-14H SANDVIK - A490-076C8-14H SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 76.2 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametrul cozii | 80 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 76.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
