Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant A880-D0625P19-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A880-D0625P19-04
Rubix:d647376
Producator:5724487




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.875 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 63.5 mm |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
Detalii produs : A880-D0625P19-04 SANDVIK - A880-D0625P19-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.875 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 63.5 mm |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 76.504 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere