Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant A880-D1000P31-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A880-D1000P31-04
Rubix:d687461
Producator:5723772




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 25.4 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 101.6 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
Detalii produs : A880-D1000P31-04 SANDVIK - A880-D1000P31-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 25.4 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 101.6 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 76.6823 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere