Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT120408-PR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT120408-PR4235
Rubix:d686165
Producator:5724184



Detalii produs : CCMT120408-PR4235 SANDVIK - CCMT120408-PR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.1 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.79 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
