Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG120412-MR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG120412-MR4235
Rubix:d656894
Producator:5724975




Detalii produs : CNMG120412-MR4235 SANDVIK - CNMG120412-MR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.7 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
