Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG160612-MR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG160612-MR4215
Rubix:d652726
Producator:5725026
EAN:12227143




Detalii produs : CNMG160612-MR4215 SANDVIK - CNMG160612-MR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
