Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMM120412-PR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMM120412-PR4235
Rubix:d656451
Producator:5725652



Detalii produs : CNMM120412-PR4235 SANDVIK - CNMM120412-PR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 5.16 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
