Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMP1204041115
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMP1204041115
Rubix:d659469
Producator:5725876



Detalii produs : CNMP1204041115 SANDVIK - CNMP1204041115 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1115 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 5.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
