• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.697)
    • Suport pentru scule VDI(1.343)
    • Suport pentru scule HSK-T(278)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(237)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(764)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(60)
    • Accesorii periferice pentru masini(241)
    • Menghine(19.950)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(362)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Accesorii pentru unelte rotative
    5. Bare de găurire
    6. Bară de găurire
    7. CXS-A28-04-06 SANDVIK - CXS-A28-04-06 SANDVIK

    Bară de găurire Sandvik Coromant CXS-A28-04-06

    Bară de găurire Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:CXS-A28-04-06
    Rubix:d639710
    Producator:5726606
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : CXS-A28-04-06 SANDVIK - CXS-A28-04-06 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    A34-R825C-E 017 A SANDVIK - A34-R825C-E 017 A SANDVIKA32T-SDUCL 11-X SANDVIK - A32T-SDUCL 11-X SANDVIKA32T-PSKNR12HP SANDVIK - A32T-PSKNR12HP SANDVIKA08K-SCLPL 06-R SANDVIK - A08K-SCLPL 06-R SANDVIK7941967 SANDVIK - 7941967 SANDVIKSL-3C D16 13-25 SANDVIK - SL-3C D16 13-25 SANDVIKA08H-SCLCL 06-R SANDVIK - A08H-SCLCL 06-R SANDVIKS32U-CKUNL16 SANDVIK - S32U-CKUNL16 SANDVIKA25T-DTFNL 16 SANDVIK - A25T-DTFNL 16 SANDVIKA08M-SDXCR 2 SANDVIK - A08M-SDXCR 2 SANDVIKA20T-SVPBL3 SANDVIK - A20T-SVPBL3 SANDVIKA20S-STFPR 16 SANDVIK - A20S-STFPR 16 SANDVIKA16R-SCLCR09-R SANDVIK - A16R-SCLCR09-R SANDVIKQI-RAGF03C16-20 SANDVIK - QI-RAGF03C16-20 SANDVIKA25T-SVPBR 16HP SANDVIK - A25T-SVPBR 16HP SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut