Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG150612-MR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG150612-MR4215
Rubix:d687632
Producator:5731506
EAN:12227224



Detalii produs : DNMG150612-MR4215 SANDVIK - DNMG150612-MR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.3 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
