Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG150616-MR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG150616-MR4215
Rubix:d649801
Producator:5731965
EAN:12227235



Detalii produs : DNMG150616-MR4215 SANDVIK - DNMG150616-MR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
