Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMM150612-QR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMM150612-QR4235
Rubix:d673809
Producator:5734546



Detalii produs : DNMM150612-QR4235 SANDVIK - DNMM150612-QR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
