Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMM150616-PR4205
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMM150616-PR4205
Rubix:d689413
Producator:5731162



Detalii produs : DNMM150616-PR4205 SANDVIK - DNMM150616-PR4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
