Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMM150616-PR4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMM150616-PR4235
Rubix:d680776
Producator:5731171



Detalii produs : DNMM150616-PR4235 SANDVIK - DNMM150616-PR4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 13.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
