Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DPMT070204-PM4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DPMT070204-PM4215
Rubix:d663121
Producator:5732440
EAN:12225835



Detalii produs : DPMT070204-PM4215 SANDVIK - DPMT070204-PM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.4 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
