Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant L262.42-355A-15
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:L262.42-355A-15
Rubix:d648905
EAN:10362402



Detalii produs : L262.42-355A-15 SANDVIK - L262.42-355A-15 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 355 mm |
|---|---|
| Z | 40 mm |
| Diametrul cozii | 308.65 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | flanșă |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
