Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant L331.52-101T32EM
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:L331.52-101T32EM
Rubix:d669661



Detalii produs : L331.52-101T32EM SANDVIK - L331.52-101T32EM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 101.6 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 13.0048 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
