Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant L331.52-152T38KM
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:L331.52-152T38KM
Rubix:d668760



Detalii produs : L331.52-152T38KM SANDVIK - L331.52-152T38KM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 152.4 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 16.7386 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
