Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant L331.52-254T51MM
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:L331.52-254T51MM
Rubix:d698999



Detalii produs : L331.52-254T51MM SANDVIK - L331.52-254T51MM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 254 mm |
|---|---|
| Z | 16 mm |
| Diametrul cozii | 50.8 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 29.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
