Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123E2-0239-0002-GM1145
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123E2-0239-0002-GM1145
Rubix:d646750
Producator:5736484



Detalii produs : N123E2-0239-0002-GM1145 SANDVIK - N123E2-0239-0002-GM1145 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 2.39 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 1145 |
| Rază | 0.2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 18.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
