Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123G2-0400-RM4225
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123G2-0400-RM4225
Rubix:d665631
Producator:5735741
EAN:12084516



Detalii produs : N123G2-0400-RM4225 SANDVIK - N123G2-0400-RM4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 4 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4225 |
| Rază | 2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
