Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123H2-0396-0008-GF1005
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123H2-0396-0008-GF1005
Rubix:d680827
Producator:5736219



Detalii produs : N123H2-0396-0008-GF1005 SANDVIK - N123H2-0396-0008-GF1005 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 3.96 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 1005 |
| Rază | 0.8 mm |
| Adâncimea de tăiere | 24.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
