Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123J2-0475-0003-GM4225
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123J2-0475-0003-GM4225
Rubix:d675815
Producator:5736609
EAN:12084645



Detalii produs : N123J2-0475-0003-GM4225 SANDVIK - N123J2-0475-0003-GM4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 4.75 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4225 |
| Rază | 0.3 mm |
| Adâncimea de tăiere | 22.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
