Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123J2-0500-0002-CM4125
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123J2-0500-0002-CM4125
Rubix:d655681



Detalii produs : N123J2-0500-0002-CM4125 SANDVIK - N123J2-0500-0002-CM4125 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 5 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4125 |
| Rază | 0.2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 24.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
