Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123J2-0500-0004-TF4225
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123J2-0500-0004-TF4225
Rubix:d680829
Producator:5736287
EAN:12084671



Detalii produs : N123J2-0500-0004-TF4225 SANDVIK - N123J2-0500-0004-TF4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 5 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4225 |
| Rază | 0.4 mm |
| Adâncimea de tăiere | 23.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
