Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N151.3-500-40-7P4225
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N151.3-500-40-7P4225
Rubix:d652746
Producator:5737744
EAN:12085242



Detalii produs : N151.3-500-40-7P4225 SANDVIK - N151.3-500-40-7P4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 5 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4225 |
| Rază | 2.5 mm |
| Adâncimea de tăiere | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
