Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA245-080J25-18M
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA245-080J25-18M
Rubix:d660064



Detalii produs : RA245-080J25-18M SANDVIK - RA245-080J25-18M SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
