Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA245-200J47.625-12H
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA245-200J47.625-12H
Rubix:d690612
Producator:5739976
EAN:10988143



Detalii produs : RA245-200J47.625-12H SANDVIK - RA245-200J47.625-12H SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 47.625 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
