Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA300-102R38-25M
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA300-102R38-25M
Rubix:d676825
Producator:5740093



Detalii produs : RA300-102R38-25M SANDVIK - RA300-102R38-25M SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
