Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA365-152R38-W15H
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA365-152R38-W15H
Rubix:d673469
Producator:5739409



Detalii produs : RA365-152R38-W15H SANDVIK - RA365-152R38-W15H SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
