Burghiu spiral Sandvik Coromant RA411.5-3234D0.5000P20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA411.5-3234D0.5000P20
Rubix:d663682
Producator:5740204




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 113.03 mm |
| Lungimea tăieturii | 48.3 mm |
Detalii produs : RA411.5-3234D0.5000P20 SANDVIK - RA411.5-3234D0.5000P20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 113.03 mm |
| Lungimea tăieturii | 48.3 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.80315 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere