Burghiu spiral Sandvik Coromant RA411.5-4254D0.6562K20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA411.5-4254D0.6562K20
Rubix:d643163
Producator:5740133




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.6675 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 159.004 mm |
| Lungimea tăieturii | 88.1 mm |
Detalii produs : RA411.5-4254D0.6562K20 SANDVIK - RA411.5-4254D0.6562K20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.6675 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 159.004 mm |
| Lungimea tăieturii | 88.1 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 5.28574 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere