Burghiu spiral Sandvik Coromant RA411.5-4654D0.7188P20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA411.5-4654D0.7188P20
Rubix:d688585




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 18.2576 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 166.878 mm |
| Lungimea tăieturii | 96.3 mm |
Detalii produs : RA411.5-4654D0.7188P20 SANDVIK - RA411.5-4654D0.7188P20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 18.2576 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 166.878 mm |
| Lungimea tăieturii | 96.3 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 5.27454 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere