Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant R123F2-0250-1001-CS4125
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R123F2-0250-1001-CS4125
Rubix:d666087
Producator:5741464



Detalii produs : R123F2-0250-1001-CS4125 SANDVIK - R123F2-0250-1001-CS4125 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 2.5 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 4125 |
| Rază | 0.1 mm |
| Adâncimea de tăiere | 19.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
