Inserție filetată Sandvik Coromant R166.0G-16VM01-001ECB20
Inserție filetată Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R166.0G-16VM01-001ECB20
Rubix:d688428
Producator:5742126
EAN:10544472

Detalii produs : R166.0G-16VM01-001ECB20 SANDVIK - R166.0G-16VM01-001ECB20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | cb20 |
|---|---|
| Direcție | dreapta |
| Dimensiune insert | 16 mm |
| Fir | 2 mm |
| Diametrul de tăiere | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
