Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.12-06030-BS07P1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.12-06030-BS07P1630
Rubix:d638737
Producator:5743008



Detalii produs : R216.12-06030-BS07P1630 SANDVIK - R216.12-06030-BS07P1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 7 mm |
| Lungime totală | 54 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
