Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.12-12030-BS12P1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.12-12030-BS12P1630
Rubix:d694187
Producator:5743016



Detalii produs : R216.12-12030-BS12P1630 SANDVIK - R216.12-12030-BS12P1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Lungime totală | 73 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
