Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-05050BCC08P1640
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-05050BCC08P1640
Rubix:d663498
Producator:5890068
EAN:25890068



Detalii produs : R216.24-05050BCC08P1640 SANDVIK - R216.24-05050BCC08P1640 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 50 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
