Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-06050CCC10P1640
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-06050CCC10P1640
Rubix:d651538
Producator:5890071
EAN:25890071



Detalii produs : R216.24-06050CCC10P1640 SANDVIK - R216.24-06050CCC10P1640 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 10 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 50 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
