Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.25-25050OYK54P1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.25-25050OYK54P1620
Rubix:d666052
Producator:6153959



Detalii produs : R216.25-25050OYK54P1620 SANDVIK - R216.25-25050OYK54P1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 54 mm |
| Lungime totală | 155 mm |
| Unghiul helixului | 50 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
